PHOENIX CONTACT - Pistukkaosa 24-nap. Quickon - 1679980 HC-B 24-EBUQ

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Pistukkaosa 24-nap. Quickon - 1679980 HC-B 24-EBUQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 24

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ryöstöliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918189778

Sähkönumero

1963993

Toimittajan tuotenumero

1605585

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

24

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

500 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ryöstöliitäntä

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Ylijänniteluokka:

III

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.34...2.5 mm²

Rajapinnan materiaali:

hopea

Kosketinten materiaali:

muu kupariseos

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä

Moninapaliitin, 24-nap, naaras, QUICKON-pikaliitäntä