PHOENIX CONTACT - Potentiaalinjakoliitin push-in - 3273244 PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Potentiaalinjakoliitin push-in - 3273244 PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626391861

Sähkönumero

1904166

Toimittajan tuotenumero

3273244

Tukkuerä

8

Potentiaalinjakoliitin. push-in-tekniikka. kiskoasennus

Distribution block, Block with horizontal alignment and integrated supply, connection method: Push-in connection, Push-in connection, number of connections: 19, cross section:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, width: 56 mm, height: 28.7 mm, color: blue, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15