PHOENIX CONTACT - Puolijohderele 24VDC.o24-253AC - OPT-24DC/230AC/ 1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 24...24 V
Lähtöjännite - 230...230 V
Mitoitusvirta Ie - 0.75 A
Digitaalilähdön tyyppi - elektroninen
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918190538
Sähkönumero
9723083
Toimittajan tuotenumero
2967950
Tukkuerä
10
Syöttöjännite:
24...24 V
Lähtöjännite:
230...230 V
Mitoitusvirta Ie:
0.75 A
Digitaalilähdön tyyppi:
elektroninen
LED-indikoinnilla:
ei