PHOENIX CONTACT - Puolijohderele - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918130480
Sähkönumero
2704093
Toimittajan tuotenumero
2966634
Tukkuerä
1
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSC.../21 basic terminal block with screw connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 3 - 33 V DC/3 A