PHOENIX CONTACT - Rele 230VAC/220VDC 2 vaihtok. - 2967099 PLC-RSC-230UC/21-21

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Rele 230VAC/220VDC 2 vaihtok. - 2967099 PLC-RSC-230UC/21-21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918156503

Sähkönumero

2704141

Toimittajan tuotenumero

2967099

Tukkuerä

10

PLC-INTERFACE, consisting of basic terminal block PLC-BSC.../21 with screw connection and plug-in miniature relay with power contact, for assembly on DIN rail NS 35/7,5, 2 changeover contacts, input voltage 230 V AC/220 V DC