PHOENIX CONTACT - Rele REL MR-230AC/21-21/MS - 2987972


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 179.4...333.5 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Täydellinen, asennusalustalla - ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356480987
Sähkönumero
2704505
Toimittajan tuotenumero
2987972
Tukkuerä
10
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
179.4...333.5 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
179.4...333.5 V
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Leveys:
12.7 mm
Korkeus:
29 mm
Syvyys:
25 mm