PHOENIX CONTACT - Relekanta - 2966016 PLC-BSC-24DC/21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 5
Leveys - 6.2 mm
Korkeus - 94 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918130794
Sähkönumero
9719035
Toimittajan tuotenumero
2966016
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
5
Leveys:
6.2 mm
Korkeus:
94 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
80 mm


