PHOENIX CONTACT - RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 - 2903334


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...33.6 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Täydellinen, asennusalustalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356732277
Sähkönumero
2704508
Toimittajan tuotenumero
2903334
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
19.2...33.6 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Leveys:
16 mm
Korkeus:
93 mm
Syvyys:
75 mm