PHOENIX CONTACT - Rivil. erotus 400V 0.2-4mm2 - 3101016 MTK

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Rivil. erotus 400V 0.2-4mm2 - 3101016 MTK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...2.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Väri - harmaa

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918092573

Sähkönumero

1963265

Toimittajan tuotenumero

3101016

Tukkuerä

50

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.2...2.5 mm²

Mitoitusvirta In:

16 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Väri:

harmaa

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...4 mm²

Kontaktien määrä per kerros:

2

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.25...2.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Nimellisjännite:

400 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.2...2.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Integroitu testipistoke:

ei