PHOENIX CONTACT - Riviliitin 3-kerros. sininen - 2716101 - DIKD 1.5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 24 A
Nimellisjännite - 250 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä - 0.25...2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9719142
Toimittajan tuotenumero
2716101
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.2...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
24 A
Nimellisjännite:
250 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...2.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0.2...4 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.2...2.5 mm²
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kerrosten lukumäärä:
3
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Väri:
sininen
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
PE-liitäntä:
ei