PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3006470 ZDIK 1,5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...1.5 mm²
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Nimellisjännite - 250 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä - 0.25...1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918147440
Sähkönumero
1906345
Toimittajan tuotenumero
3006470
Tukkuerä
50
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...1.5 mm²
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Nimellisjännite:
250 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...1.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0.14...2.5 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.14...1.5 mm²
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kerrosten lukumäärä:
2
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Väri:
harmaa
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Leveys:
5.2 mm
Syvyys:
73.5 mm
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
LED-kytkennän tyyppi:
ei
PE-liitäntä:
ei
Suojaliitäntä:
ei
Virransyöttötoiminto:
ei