PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3031128 ST 1.5-TWIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...1.5 mm²
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019642667
Sähkönumero
1964266
Toimittajan tuotenumero
3031128
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...1.5 mm²
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
3
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.08...1.5 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.14...1.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...1.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei


