PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3031720STS2.5-TWIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918193270
Sähkönumero
1964400
Toimittajan tuotenumero
3031720
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
3
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.08...2.5 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.14...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei


