PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3046168 UT 4-TG-P/P


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...6 mm²
Mitoitusvirta In - 20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019635676
Sähkönumero
1963567
Toimittajan tuotenumero
3046168
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...6 mm²
Mitoitusvirta In:
20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.14...6 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.14...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Nimellisjännite:
500 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.14...6 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Integroitu testipistoke:
kyllä