PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3050044 QTCU 1.5-TWIN

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3050044 QTCU 1.5-TWIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...1.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 17.5 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019638646

Sähkönumero

1963864

Toimittajan tuotenumero

3050044

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.25...1.5 mm²

Mitoitusvirta In:

17.5 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

muu

Kontaktien määrä per kerros:

3

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

0.25...1.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.25...1.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei