PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3205093 QTC 1.5-QUATTRO-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista - ei
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...1.5 mm²
Kerrosten lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019638516
Sähkönumero
1963851
Toimittajan tuotenumero
3205093
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista:
ei
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...1.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kontaktien määrä per kerros:
4
Liitettävä johdin, lanka:
0.25...1.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.25...1.5 mm²
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
muu
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi


