PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3205132 QTTCB 1.5-PE

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3205132 QTTCB 1.5-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • PEN-toiminto mahdollista - ei

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...1.5 mm²

  • Kerrosten lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019638691

Sähkönumero

1963869

Toimittajan tuotenumero

3205132

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

PEN-toiminto mahdollista:

ei

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.25...1.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

2

Kontaktien määrä per kerros:

2

Liitettävä johdin, lanka:

0.25...1.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.25...1.5 mm²

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

muu

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi