PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3209578 PT 2,5-QUATTRO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356329859
Sähkönumero
1964414
Toimittajan tuotenumero
3209578
Tukkuerä
50
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
4
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.14...2.5 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.14...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.14...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Riviliitin jousi, haaroitusliitin
Yksikerroksinen läpivientiriviliitin push-in -tekniikalla, joka mahdollistaa kevyen, helpon ja nopean kytkemisen ilman työkaluja. Molemmilla puolilla kaksoisliitäntä. Sopii 0,14 - 2,5 mm2:n monisäikeisille ja 0,14 - 4 mm2:n yksilankaisille johtimille. Maksimi jännite 800 V ja maksimi virta 30 A.


