PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3210208 PT 2,5 -QUATTRO TG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - pistoliitäntä
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356333580
Sähkönumero
1964425
Toimittajan tuotenumero
3210208
Tukkuerä
50
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
pistoliitäntä
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.14...4 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
4
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.14...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
pistoliitäntä
Nimellisjännite:
400 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.14...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Integroitu testipistoke:
ei
Riviliitin jousi, erotusliitin, mittausliitin, haaroitusliitin
Yksikerroksinen erotusriviliitin push-in -tekniikalla, joka mahdollistaa kevyen, helpon ja nopean kytkemisen ilman työkaluja. Sopii 0,14 - 2,5 mm2:n monisäikeisille ja 0,14 - 4 mm2:n yksilankaisille johtimille. Maksimi jännite 400 V ja maksimi virta 20 A. Koestusmahdollisuus erotuksen molemmin puolin. Erotuksen molemmilla puolilla kaksoisliitäntä. Erotuskohtaan voidaan asentaa erotus-, oikosulku-, komponentti- tai sulakepistoke.


