PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3212594 3212594

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3212594 3212594

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...1.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 17.5 A

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356565738

Sähkönumero

1906359

Toimittajan tuotenumero

3212594

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...1.5 mm²

Mitoitusvirta In:

17.5 A

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Napojen lukumäärä:

10

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.14...1.5 mm²

Nimellisjännite:

17.5 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.14...1.5 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

0.14...1.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.14...1.5 mm²

Napojen lukumäärä ilman maadoitusnapaa:

10

Laajennettavissa:

kyllä

Pistokeliitettävä liitin, push-in-liitäntä, 10 napaa