PHOENIX CONTACT - Riviliitin 800V 0.14-4mm2 - 3044076 UT 2.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...4 mm²
Mitoitusvirta In - 24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019642063
Sähkönumero
1964206
Toimittajan tuotenumero
3044076
Tukkuerä
50
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...4 mm²
Mitoitusvirta In:
24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.14...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.14...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.14...4 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei


