PHOENIX CONTACT - Riviliitin. PE - 404033 AK 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Virtakiskon paksuus - 23.5...23.5 mm
Virtakiskon leveys - 9.8...9.8 mm
Suurin poikkipinta-ala - 16 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 76 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918001858
Sähkönumero
1963119
Toimittajan tuotenumero
404033
Tukkuerä
50
Soveltuu:
muu
Virtakiskon paksuus:
23.5...23.5 mm
Virtakiskon leveys:
9.8...9.8 mm
Suurin poikkipinta-ala:
16 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
76 A
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:
kyllä


