PHOENIX CONTACT - Riviliitin. pika 0.25-1.5mm2 - 3205019 QTC 1.5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin. pika 0.25-1.5mm2 - 3205019 QTC 1.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...1.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 17.5 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019643466

Sähkönumero

1964346

Toimittajan tuotenumero

3205019

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.25...1.5 mm²

Mitoitusvirta In:

17.5 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

muu

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

0.25...1.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.25...1.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

muu

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei