PHOENIX CONTACT - Riviliitin.pika/ruuvi 0.25-1.5 - 3050031 QTCU 1.5-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...1.5 mm²
Kerrosten lukumäärä - 1
Kontaktien määrä per kerros - 2
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019643541
Sähkönumero
1964354
Toimittajan tuotenumero
3050031
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...1.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitettävä johdin, lanka:
0.25...1.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.25...1.5 mm²
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi


