PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PT 16 N-PE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356494847
Sähkönumero
1906648
Toimittajan tuotenumero
3212147
Tukkuerä
1
Ground terminal, number of connections: 2, connection method: Push-inconnection, Rated cross section: 16 mm², cross section: 0.5 mm² - 25mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow