PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PT 4-TWIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356482639
Sähkönumero
1963514
Toimittajan tuotenumero
3211771
Tukkuerä
1
Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A,connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm², crosssection: 0.2 mm² - 6 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color:gray


