PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PT 4-TWIN-PE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356482622
Sähkönumero
1963522
Toimittajan tuotenumero
3211780
Tukkuerä
1
Ground modular terminal block, number of connections: 3, connectionmethod: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm², cross section:0.2 mm² - 6 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow