PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PTFIX 6/18X2,5-NS35 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626391205
Sähkönumero
1963492
Toimittajan tuotenumero
3273124
Tukkuerä
1
Distribution block with vertical alignment and integrated supply, nom.voltage: 690 V, nominal current: 24 A, Push-in connection, Load contact:0.14 mm² - 4 mm², Line contact: 0.5 mm² - 10 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black


