PHOENIX CONTACT - Riviliitin - QTC 2,5-TWIN BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356057646
Sähkönumero
1918561
Toimittajan tuotenumero
3206461
Tukkuerä
1
Feed-through terminal block, number of connections: 3, connection method: Quick connection, Rated cross section: 2.5 mm², 1 level, cross section: 0.5 mm² - 2.5 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/7,5, color: blue


