PHOENIX CONTACT - Riviliitin - QTC 2,5-TWIN-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356057653
Sähkönumero
1918562
Toimittajan tuotenumero
3206474
Tukkuerä
1
Ground terminal, number of connections: 3, connection method: Quick connection, cross section: 0.5 mm² - 2.5 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/7,5, color: green-yellow