PHOENIX CONTACT - Riviliitin silta 2-nap - 3005947 FBS 2-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 50 A
Moduulijako - 10.2 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019635089
Sähkönumero
1963508
Toimittajan tuotenumero
3005947
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
50 A
Moduulijako:
10.2 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä


