PHOENIX CONTACT - Riviliitin silta 2-nap - 3005963 FBS 2-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 101 A
Moduulijako - 16 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Phoenix Contact Oy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410019631159
Sähkönumero
1963115
Toimittajan tuotenumero
3005963
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
101 A
Moduulijako:
16 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Pistosilta, 2-nap., punainen


