PHOENIX CONTACT - Riviliitin, sin - 3210570 PTTB 2,5 BU

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin, sin - 3210570 PTTB 2,5 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 22 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356418997

Sähkönumero

1964418

Toimittajan tuotenumero

3210570

Tukkuerä

50

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...2.5 mm²

Mitoitusvirta In:

22 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

sininen

Liitettävä johdin, lanka:

0.14...2.5 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.14...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.14...2.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

2

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Sininen kaksikerrosriviliitin push-in -tekniikalla

Riviliitin jousi, kaksikerrosliitin, haaroitusliitin,
Kaksikerroksinen läpivientiriviliitin push-in -tekniikalla, joka mahdollistaa kevyen, helpon ja nopean kytkemisen ilman työkaluja. Neljä liitäntää joko 2 läpivienneille tai yhteenkytkettynä haaroituksille. Sopii 0,14 - 2,5 mm2:n monisäikeisille ja 0,14 - 4 mm2:n yksilankaisille johtimille. Maksimi jännite 500 V ja maksimi virta 24 A. Väri sininen.