PHOENIX CONTACT - Riviliitin. sulake - 3118203 UK 6-FSI/C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakkeen tyyppi - lattasulake
Sulakealustan tyyppi - pistokiinnitys
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...6 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918100605
Sähkönumero
9719025
Toimittajan tuotenumero
3118203
Tukkuerä
1
Sulakkeen tyyppi:
lattasulake
Sulakealustan tyyppi:
pistokiinnitys
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.2...6 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Vianilmaisimen tyyppi:
ei ole
Nimellisjännite:
250 V
Väri:
musta
Kerrosten lukumäärä:
1
Mitoitusvirta In:
30 A
Liitettävä johdin, lanka:
0.2...10 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.2...6 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Syvyys:
64 mm
Leveys:
8.2 mm


