PHOENIX CONTACT - Riviliitin - XT 1,5 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.34...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4067923168121
Sähkönumero
1918594
Toimittajan tuotenumero
1641113
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.34...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
muu
Kontaktien määrä per kerros:
2
Leveys:
4.2 mm
Korkeus:
48.6 mm
Syvyys:
35.25 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Liitettävä johdin, lanka:
0.25...1.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
muu
Käyttölämpötila-alue:
-60...110 °C
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
kyllä


