PHOENIX CONTACT - Riviliitin - XT 2,5 BU

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin - XT 2,5 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.75...4 mm²

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4063151653866

Sähkönumero

1918579

Toimittajan tuotenumero

1343114

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.75...4 mm²

Mitoitusvirta In:

24 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

muu

Kontaktien määrä per kerros:

2

Leveys:

5.2 mm

Korkeus:

48.6 mm

Syvyys:

35.3 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

sininen

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...4 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.5...0.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

muu

Rungon eristysmateriaali:

muu

Käyttölämpötila-alue:

-60...110 °C

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

kyllä

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, current: 24 A, connections: 2, number of positions: 1, connection method: Push-X-connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.5 mm² - 4 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue