PHOENIX CONTACT - Riviliitin - XT 2,5-QUATTRO-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.75...4 mm²
Kontaktien määrä per kerros - 4
Leveys - 5.2 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151654382
Sähkönumero
1918586
Toimittajan tuotenumero
1343137
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.75...4 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
4
Leveys:
5.2 mm
Korkeus:
72.2 mm
Syvyys:
35.3 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...2.5 mm²
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
muu
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-60...110 °C
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä


