PHOENIX CONTACT - Riviliitinkevi - 0444019USLKG35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista - ei
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.75...35 mm²
Kerrosten lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918002329
Sähkönumero
1963236
Toimittajan tuotenumero
0444019
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista:
ei
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.75...35 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kontaktien määrä per kerros:
2
Leveys:
15.2 mm
Syvyys:
50 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...50 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.75...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...35 mm²
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Sulkulaatta vaaditaan:
ei


