PHOENIX CONTACT - Riviliitinsilta UK 6 (10nap) - 0203263 FBI 10- 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 57 A
Moduulijako - 8 mm
Väri - muu
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Phoenix Contact Oy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4017918099053
Sähkönumero
1963109
Toimittajan tuotenumero
0203263
Tukkuerä
10
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
57 A
Moduulijako:
8 mm
Väri:
muu
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Kiinteä silta, 10-nap.


