PHOENIX CONTACT - Ruuvitaltta riviliittimille - 1205121 SZG 0.6 X 3.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 3.5 mm
Kärjen paksuus - 0.6 mm
Malli / Tyyppi - suora
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918019136
Sähkönumero
9631001
Toimittajan tuotenumero
1205121
Tukkuerä
1
Kärjen leveys:
3.5 mm
Kärjen paksuus:
0.6 mm
Malli / Tyyppi:
suora


