PHOENIX CONTACT - Separating plate - 0308210 TS-RTK-BEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918000967
Sähkönumero
1904149
Toimittajan tuotenumero
0308210
Tukkuerä
50
Separating plate
Separating plate, Length: 61 mm, Width: 0.8 mm, Color: gray
Separating plate, Length: 61 mm, Width: 0.8 mm, Color: gray


