PHOENIX CONTACT - Silta 2-nap - 3030116 FBS 2-4

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Silta 2-nap - 3030116 FBS 2-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Mitoitusvirta In - 17.5 A

  • Moduulijako - 4.2 mm

  • Väri - punainen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019641424

Sähkönumero

1964142

Toimittajan tuotenumero

3030116

Tukkuerä

1

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Mitoitusvirta In:

17.5 A

Moduulijako:

4.2 mm

Väri:

punainen

Eristetty:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä