PHOENIX CONTACT - Silta - 3030129 FBS 3-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 3
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Moduulijako - 4.2 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019642810
Sähkönumero
1964281
Toimittajan tuotenumero
3030129
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
3
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Moduulijako:
4.2 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä


