PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2866747 QUINT-PS-1AC/24DC/3.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356113779
Sähkönumero
2704086
Toimittajan tuotenumero
2866747
Tukkuerä
1
Primary-switched power supply unit, QUINT POWER, Screw connection, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 1-phase, output: 24 V DC / 3.5 A


