PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2866750 QUINT-PS-1AC/24DC/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356113786
Sähkönumero
2704087
Toimittajan tuotenumero
2866750
Tukkuerä
1
Primary-switched power supply unit, QUINT POWER, Pluggable screw connection, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 1-phase, output: 24 V DC / 5 A


