PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2866776 QUINT-PS-1AC/24DC/20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356113557
Sähkönumero
2704089
Toimittajan tuotenumero
2866776
Tukkuerä
1
Primary-switched power supply unit, QUINT POWER, Screw connection, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 1-phase, output: 24 V DC / 20 A