PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2866802 QUINT-PS/3AC/24DC/40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 40 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 400...500 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 450...800 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356152877
Sähkönumero
2704015
Toimittajan tuotenumero
2866802
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
40 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
400...500 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
450...800 V
Energiankulutus:
1.7 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5.3
Leveys:
96 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
179 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
18...29.5 V
Enimmäislähtövirta 2:
45 A
Enimmäislähtövirta 3:
215 A
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
960 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotuskorkeus:
130 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
Lisätietoa:
Laaja tulojännitealue 3x 320 - 575 V AC tai 450 V - 800 V DC. Lähtö 18 - 29,5 Vdc / 40 A. SFB-teknologian ansiosta varma sulakkeen selektiivinen toiminta. Power Boost-tekniikka mahdolistaa myös suurten kuormien käynnistämisen.