PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2868541 STEP-PS/1AC/5DC/6.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 5...5 V
Enimmäislähtövirta 1 - 6.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 95...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027040110
Sähkönumero
2704011
Toimittajan tuotenumero
2868541
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
5...5 V
Enimmäislähtövirta 1:
6.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
95...250 V
Energiankulutus:
0.3 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
72 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
61 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
4...6.5 V
Enimmäislähtövirta 2:
7.1 A
Enimmäislähtövirta 3:
11.5 A
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
32.5 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotuskorkeus:
90 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei


