PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2868619 STEP-PS/1AC/15DC/4

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2868619 STEP-PS/1AC/15DC/4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 15...15 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 4 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 95...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356308540

Sähkönumero

2704012

Toimittajan tuotenumero

2868619

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

15...15 V

Enimmäislähtövirta 1:

4 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

85...264 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

95...250 V

Energiankulutus:

0.5 VA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Leveys:

72 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

61 mm

Toinen toisio lähtöjännite:

10...16.5 V

Enimmäislähtövirta 2:

4.4 A

Enimmäislähtövirta 3:

9 A

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

85...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

60 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotuskorkeus:

90 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Teholähde 24 Vdc, 4 A

Lisätietoa:
Laaja tulojännitealue 85 - 264 V AC tai 95 V - 250 V DC. Primary-switched STEP POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 15 V DC/4 A soveltuu erityisesti rakennusautomaatioon.