PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2903149 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Energiankulutus - 1.4 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356960854
Sähkönumero
2704018
Toimittajan tuotenumero
2903149
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Energiankulutus:
1.4 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2.3
Leveys:
42 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
160 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
24...28 V
Enimmäislähtövirta 2:
15 A
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
240 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotuskorkeus:
130 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei


